Sensata / Crydom
600VAC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50201105
品番
DR48D03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc
最小負荷電流(mA)
150
スイッチング方式
ゼロクロス
ターミナルタイプ
ネジ
最大ターンオン時間
1/2サイクル
寸法(mm)
87.6 x 11 x 83.7
最大負荷電流(A)
3
高さ(mm)
83.7
取付方式
DIN Rail
RoHS指令(10物質対応)
対応