耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)AC12質量(g)約29取付方式プラグイン極数2形式HH52P使用温度範囲(℃)-55~70(氷結、結露なきこと)周波数(Hz)50/60規格c-UL、TUV保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250CR回路無ダイオード有り無し無消費電力50Hz:約1.2VA、60Hz:約1VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6機能標準品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点コイル抵抗(Ω)46コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時0.17コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時0.34コイル色別透明励磁電流(mA)50Hz:100、60Hz:83動作時間(ms)20以下表示灯無定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回