ガルデン
ガルデンの 加熱・冷却・クーラーボックス
ガルデンの オイル類/フロリナート
ガルデンHT(フッ素系溶媒)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(5kg)
注文コード
50205139
品番
HT170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
用途
特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。
荷姿
5kg
型番
HT170
沸点(℃)
170
密度(g/cm
3
)
1.77
比熱率(Cal/g・℃)
0.23
熱伝導率(W/mk)
0.065
流動点(℃)
-97
表面張力(dyne/cm)
18
動粘度(cSt)
1.8
蒸気圧
(torr)0.8
注意
※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500