ダイヤ
ダイヤの 洗濯用品
ダイヤの その他洗濯用品
物干しスタンド用平干しネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50205516
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、鉄芯
色
本体:ホワイト、縁取りテープ:グレー
質量(g)
115
寸法(横×縦)(cm)
71×45