形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
はやうち2段ポール 部品付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50205604
品番
886-03
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
対応製品
はやうち 2段
材質
軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール
長さ(mm)
1680
寸法(mm)
1680×50×40
サイズ
大
品番
886-03
質量(g)
745
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970