形状

ズバット2段1500ポールセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50205699 品番886-32
参考基準価格(税別)¥14,450 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
対応製品ズバット2段1500 材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮 長さ(mm)1330 寸法(mm)1330×80×50 品番886-32 質量(g)1180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする