形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ズバット2段ポール1500
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50205708
品番
886-33
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
対応製品
ズバット2段1500
材質
アルミ、ステンレス、スチール、真鍮
長さ(mm)
1630
寸法(mm)
1630×65×40
サイズ
小
品番
886-33
質量(g)
675
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970