形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ハヤテ3段ポール 部品付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50205805
品番
886-65
参考基準価格(税別)
¥10,360
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
対応製品
ハヤテ 3段
材質
軟質塩ビ、ステンレス、アルミ、PA、スチール、加硫合成ゴム
長さ(mm)
1675
寸法(mm)
1675×65×50
サイズ
大
品番
886-65
質量(g)
1025
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970