形状
silky(丸章工業)
silky(丸章工業)の のこぎり
silky(丸章工業)の のこぎり関連品
フォレスタポール4.5 部品付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50205900
品番
887-13
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
対応製品
フォレスター3段4.5
材質
アルミ、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)
1470
寸法(mm)
1470×40×20
サイズ
小
品番
887-13
質量(g)
445
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970