silky(丸章工業)
silky(丸章工業)の のこぎり
silky(丸章工業)の のこぎり関連品
折込ノコケース ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50206855
品番
507-10
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃渡り170〜240mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質
加硫合成ゴム
長さ(mm)
325
寸法(mm)
325×80×40
サイズ
M
質量(g)
150