silky(丸章工業)
silky(丸章工業)の のこぎり
silky(丸章工業)の のこぎり関連品
折込ノコケース ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50206864
品番
507-20
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃渡り270〜360mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質
加硫合成ゴム
長さ(mm)
385
寸法(mm)
385×90×40
サイズ
L
質量(g)
205