形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ミニミニ2用ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対応製品
ミニミニ2 金属用
注文コード
50206986
品番
880-70
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
対応製品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応製品
ミニミニ2 金属用
材質
エラストマーゴム、スチール、PC
長さ(mm)
150
寸法(mm)
150×40×15
質量(g)
115
対象
金属用