形状
silky(丸章工業)
silky(丸章工業)の のこぎり
silky(丸章工業)の のこぎり関連品
フォレスター 鞘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50206995
品番
883-71
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
対応製品
フォレスター3段(3.0,4.5)
材質
PP、POM、スチール
長さ(mm)
630
寸法(mm)
630×150×40
質量(g)
285