形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
シルキーオノ ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50207004
品番
883-73
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
対応製品
シルキーオノ
材質
PA、スチール、ポリエステル
長さ(mm)
220
寸法(mm)
220×150×25
質量(g)
125