Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ズバット2段 鞘ロックホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50207074
品番
886-90
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
対応製品
ズバット2段(1200,1500,1800)
材質
スチール、POM
長さ(mm)
105
寸法(mm)
105×90×35
質量(g)
40