形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
フォレスタ振動防止部品セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50207090
品番
887-03
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
対応製品
フォレスター3段(3.0,4.5)
材質
PA、スチール
長さ(mm)
50
寸法(mm)
50×50×40
サイズ
小
品番
887-03
質量(g)
30