形状

フォレスターポール スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50207108 品番887-05
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
対応製品フォレスター3段(3.0,4.5) 材質加硫合成ゴム 長さ(mm)50 寸法(mm)50×45×30 品番887-05 質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする