形状
silky(丸章工業)
silky(丸章工業)の のこぎり
silky(丸章工業)の のこぎり関連品
フォレスターポール キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50207117
品番
887-06
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
対応製品
フォレスター3段(3.0,4.5)
材質
加硫合成ゴム、ステンレス
長さ(mm)
55
寸法(mm)
55×45×35
品番
887-06
質量(g)
40