形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
フォレスター グリップテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50207126
品番
887-07
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
対応製品
フォレスター3段(3.0,4.5)
材質
軟質塩ビ
長さ(mm)
110
寸法(mm)
20×110
品番
887-07
質量(g)
175