形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ポケットボーイ 透明ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50207160
品番
885-80
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
対応製品
ポケットボーイ (カーブ,荒目,万能目,細目,大工,DIY) 170
材質
ABS、スチール
長さ(mm)
210
寸法(mm)
210×70×35
サイズ
170
品番
885-80
質量(g)
70