Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ゴムボーイ 透明ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50207169
品番
885-81
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
対応製品
ゴムボーイ (荒目,万能目,細目,極細目,カーブ荒目,カーブ万能目) 210
材質
ABS、PP、スチール
長さ(mm)
260
寸法(mm)
260×80×35
サイズ
210
品番
885-81
質量(g)
120