Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ゴムボーイ 透明ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50207178
品番
885-82
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
対応製品
ゴムボーイ (荒目,万能目,細目,極細目,カーブ荒目,カーブ万能目) 240
材質
ABS、PP、スチール
長さ(mm)
290
寸法(mm)
290×80×35
サイズ
240
品番
885-82
質量(g)
135