グリーンクロス
グリーンクロスの 消防/防災/防犯標識
グリーンクロスの 防災防犯標識
防犯標識 CPS-02 不法投棄禁止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
PET
幅(mm)
400
注文コード
50207336
品番
CPS-02P_200x400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
取付け方法・材質・幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
防犯や環境改善に。
材質
PET
幅(mm)
400
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
200
文字内容
不法投棄禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。