曜日別特売
CPS-04_300x450 防犯標識 CPS-04 不法投棄厳禁 グリーンクロス 50207519

防犯標識 CPS-04 不法投棄厳禁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚取付け方法四隅穴材質ポリプロピレン幅(mm)300注文コード50207519品番CPS-04_300x450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途
防犯や環境改善に。
材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)1高さ(mm)450文字内容不法投棄厳禁取付け方法四隅穴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする