Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
EDGELOCK Molex Electronics 2mmピッチ 1列 ライトアングル ストラドルマウント メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
50207807
品番
200890-0102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●取り付けタイプ:ストラドルマウント●シリーズ:EDGELOCK
ボディ向き
ライトアングル
長さ(mm)
14.7
オス・メス
メス
コンタクト数
2
行数
1
ピッチ(mm)
2
端子種別
圧着
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
125
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応