Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
EDGELOCK Molex Electronics 2mmピッチ 1列 ライトアングル ストラドルマウント メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50207834
品番
200890-0202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボディ向き:ライトアングル●オス・メス:メス●コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2mm●取り付けタイプ:ストラドルマウント●端子方法:圧着●定格電流:3A●定格電圧:125 V●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:EDGELOCK●幅:20.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応