430018 CK 圧着ピンコンタクト CK(C.K TOOLS) 50208665

CK 圧着ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード50208665品番430018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様端子エンド用ラチェット式圧着工具. C.K.ラチェット式圧着プライヤーは、10 → 25 mmのワイヤサイズのブーツレースフェルールを安全かつ確実に圧着するために業務用に設計されています。軽量で耐久性のあるカーボン合金スチール製のヘビーデューティフレーム及びジョーにより、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。ハンドルにより、滑り止めが施され、安全で快適なグリップが保証されます。 特長と利点: 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 強化されたカーボン合金スチール製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 最大30000回の寿命 工場設定の圧着圧力で最適な接続安全性を保証 特別設計のデッドロックシステムにより、安全性が向上し、正確な圧着が可能 使いやすいクイックリリースレバーを装備 絶縁フェルール10-25 mm (AWG 8-3) と併用可能 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする