430019 CK 圧着ピンコンタクト CK(C.K TOOLS) 50208674

CK 圧着ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード50208674品番430019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様絶縁端子用ラチェット式圧着工具. C.Kの圧着プライヤーセット は、絶縁されたフラット端子やプラグを安全かつ確実に圧着するために業務用に設計されています。強化された炭素鋼製のヘビーデューティフレーム及びジョーにより、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。ハンドルにより、滑り止めが施され、安全で快適なグリップが保証されます。 特長と利点: 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 最大30000回の寿命 高い圧着圧力で確実な圧着 特別設計のデッドロックシステムにより、安全性が向上し、正確な圧着が可能 使いやすいクイックリリースレバーを装備 絶縁端子、赤、青、黄、0.5 → 6 mm角形、AWG20-10に使用 ダイはさまざまな圧着範囲に適合(DINカラーコード) 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする