アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アーテック[学校教材・教育玩具]の グラス・食器・カトラリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の マグカップ・グラス・コップ
カラーステンレスマグ ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50208700
品番
5982
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥640
販売価格(税別)
¥
582
バスケットに入れる
カラータイプのステンレスマグカップ
仕様
(1個梱包形態)箱入り
セット内容
本体×1
材質
SUS201ステンレス
寸法(mm)
100×75×90
色
ネイビー