伸縮腕章(安全パトロール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50208709 品番36514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

脱着が簡単安全ピンが不要の伸縮腕章です。
伸縮性のある印刷済み腕章
材質:ポリエステル。サイズ:93×350mm。セット内容:腕章

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容腕章 材質ポリエステル 寸法(mm)93×350 文字内容安全パトロール 取付方式安全ピン
注意
※洗濯などによって面ファスナーの強度が落ちる可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする