アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アーテック[学校教材・教育玩具]の 卓上備品・テーブルウェア
アーテック[学校教材・教育玩具]の テーブルマット・コースター・鍋敷
ランチョンマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50208770
品番
3560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
キャッチコピー:オリジナルのランチョンマットをつくろう
商品説明:ステンシルやけしゴム印で、オリジナルのランチョンマットをつくれます。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
ポリエステルと綿
寸法(mm)
420×300
注意
※-