Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 2段式端子台 SNAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルサイズ:4 mm2 、 ケーブルCSA:0.2 → 4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
注文コード
50208778
品番
1SNA115166R1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルサイズ:4 mm2 、 ケーブルCSA:0.2 → 4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応