直管蛍光灯 ラピッドスタータ形2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード50208824 品番FLR20SWMRF3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)580 質量(g)129 口金G13 点灯形ラピッドスタータ 定格消費電力(W)20 全光束(Lm)1010 定格寿命(時間)8500 色温度(K)4200 光源色白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする