1025986 哺乳びん洗い ピジョン 50209558 1025986 哺乳びん洗い ピジョン 50209558

哺乳びん洗い

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.4L) 注文コード 50209558 品番 1025986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

うまれたての赤ちゃんに。
100%食品用原料成分使用
頑固なミルク汚れを落とすクエン酸Na配合
無添加(着色料・香料・リン)
野菜も洗えるので離乳期にも大活躍、長く使えます。
赤ちゃんの口に入るものをしっかり洗える洗剤です。
泡立ちひかえめ、すばやい泡切れですすぎがラク

用途
哺乳びん、乳首、さく乳器、おしゃぶり、離乳食用野菜・果物、食器、おもちゃの洗浄
スポンジの除菌
成分界面活性剤(8.2% ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル)、金属封鎖剤、安定化剤 液性中性 商品タイプ詰め替え用2回分
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする