1024577 ベビーミルクローション ピジョン 50209707 1024577 ベビーミルクローション ピジョン 50209707

ベビーミルクローション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 50209707 品番 1024577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。
適度なさっぱり感でオールシーズンおすすめ!
新生児から使えるしっとりすべすべ乳液タイプのベビーローション。
お肌にしっとりとしたうるおいを与え、すこやかに保ちます。全身の保湿はもちろん、頭皮などの保湿にも使いやすい。
未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。赤ちゃんの肌本来のバリア層(角質細胞間脂質)に近い保湿成分を外側から補い、肌のバリア機能を助けます。
※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル
弱酸性・無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。
皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。

成分水、パルミチン酸エチルヘキシル、グリセリン、ワセリン、セテアレス-6、パルミチン酸ソルビタン、水添ナタネ油アルコール、セテアレス-20、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、グリチルリチン酸2K、エチルヘキシルグリセリン、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ジメチコン、水酸化K、フェノキシエタノール、トコフェロール 商品タイプ本体(ポンプタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする