1024581 ベビークリーム ピジョン 50209777 1024581 ベビークリーム ピジョン 50209777

ベビークリーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード50209777 品番1024581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。
水分と油分のバランスがよい、新生児から使えるベビークリーム。お口周りなどにもぬりやすい。
カサカサお肌にうるおいを与え、すこやかに保ちます。
カサつきが気になる部分には、クリームで重ねて保湿がおすすめです。
未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。赤ちゃんの肌本来のバリア層(角質細胞間脂質)に近い保湿成分を外側から補い、肌のバリア機能を助けます。
※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル
アミノ酸・ヒアルロン酸(保湿成分)配合。
弱酸性・無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。
皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。

成分水、グリセリン、サフラワー油、ベヘニルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸、トリステアリン酸ポリグリセリル-10、PPG-20メチルグルコース、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、トコフェロール、ラウリン酸ポリグリセリル-10、クエン酸、クエン酸Na、ヒアルロン酸Na、フェノキシエタノール、グリチルリチン酸2K、エチルヘキシルグリセリン、アルギニン、カルボマー 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする