Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec アース端子台 ZS6シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50210187
品番
1SNK506150R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2
色
緑 / 黄
ピッチ(mm)
6
端子種別
クランプネジ
定格電流(A)
720
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険区域認証
ATEX