Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec スタッドターミナル SNAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:120mm2 、 色:グレー 、 定格電流:269A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スタッド 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:42mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
注文コード
50210248
品番
1SNA115149R2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:120mm2 、 色:グレー 、 定格電流:269A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スタッド 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:42mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応