Entrelec
Entrelec 接続式端子台 SNAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
50210354
品番
1SNA125486R0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:青 、 定格電流:24A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:5mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応