形式摺動接点
保護構造金属ケースカバー付
接点構成2a2b
耐電圧AC2500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-5〜60
耐衝撃(m/s2)200
耐振動複振幅1.5mm/10-55Hz(3方向各2時間)
開閉頻度(回/時)連続使用3000
機械的寿命1000万回以上
接点部特殊形(1a1bが標準形接点、1a1bがオーバーラップ形態点)
ケースの有無付
電気的寿命40万回(10A AC220V 抵抗負荷)・1000万回(DC20W 誘導負荷)
ローラ支点方向無
ローラ仕様無
使用周囲湿度(%RH)85以下
開閉器の種類スローアクション