画像準備中

リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式摺動接点 注文コード50210842 品番HK244G-2U
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は形式など40種類から選べます 他の種類を見る
形式摺動接点 保護構造金属ケースカバー付 接点構成1a1b 耐電圧AC2500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5〜60 耐衝撃(m/s2)200 耐振動複振幅1.5mm/10-55Hz(3方向各2時間) 開閉頻度(回/時)連続使用3000 機械的寿命1000万回以上 接点部オーバーラップ形 ケースの有無 電気的寿命40万回(10A AC220V 抵抗負荷)・1000万回(DC20W 誘導負荷) ローラ支点方向 ローラ仕様 使用周囲湿度(%RH)85以下 開閉器の種類オーバーラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする