Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 配電ブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:11●端子方法:埋め込みネジ●ケーブルサイズ:6 AWG, 8 AWG, 4 → 2 AWG●ハウジング材質:銅 アルミニウム合金●定格電流:125A●定格電圧:600 V●ケーブルCSA:35 inputmm2●長さ:128mm●幅:85mm●高さ:60mm●色:グレー
注文コード
50210896
品番
1SNA179535R2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:11●端子方法:埋め込みネジ●ケーブルサイズ:6 AWG, 8 AWG, 4 → 2 AWG●ハウジング材質:銅 アルミニウム合金●定格電流:125A●定格電圧:600 V●ケーブルCSA:35 inputmm2●長さ:128mm●幅:85mm●高さ:60mm●色:グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応