Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 配電ブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:11●端子方法:埋め込みネジ●ケーブルサイズ:10 → 2 AWG, 14 → 6, 6 → 0 AWG●ハウジング材質:銅 アルミニウム合金●定格電流:160A●定格電圧:600 V●ケーブルCSA:10-50 inputmm2●長さ:160.5mm●幅:91mm●高さ:59.5mm●色:グレー
注文コード
50210905
品番
1SNA179892R2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:11●端子方法:埋め込みネジ●ケーブルサイズ:10 → 2 AWG, 14 → 6, 6 → 0 AWG●ハウジング材質:銅 アルミニウム合金●定格電流:160A●定格電圧:600 V●ケーブルCSA:10-50 inputmm2●長さ:160.5mm●幅:91mm●高さ:59.5mm●色:グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応