Entrelec 配電ブロック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:12 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 IP保護等級:IP10 、 定格電流:400A 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc 、 長さ:46mm 、 幅:60mm 、 高さ:96mm 、 色:グレー 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 注文コード50210939 品番1SNL340010R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:12 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 IP保護等級:IP10 、 定格電流:400A 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc 、 長さ:46mm 、 幅:60mm 、 高さ:96mm 、 色:グレー 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする