Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 配電ブロック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:2●端子方法:クランプ●ケーブルサイズ:6 AWG●定格電流:200A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:10-70 inputmm2●長さ:74mm●高さ:56.7mm●色:グレー
注文コード
50210957
品番
1SNA115336R1300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:2●端子方法:クランプ●ケーブルサイズ:6 AWG●定格電流:200A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:10-70 inputmm2●長さ:74mm●高さ:56.7mm●色:グレー