Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 配電ブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:2●端子方法:クランプ●ケーブルサイズ:6 AWG●定格電流:200A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:10-70 inputmm2●長さ:114mm●高さ:56.7mm●色:グレー
注文コード
50210966
品番
1SNA115338R2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:2●端子方法:クランプ●ケーブルサイズ:6 AWG●定格電流:200A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:10-70 inputmm2●長さ:114mm●高さ:56.7mm●色:グレー