Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 配電ブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:3●端子方法:クランプ●ケーブルサイズ:12 AWG●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:4mm2●長さ:20.5mm●高さ:53mm●色:グレー
注文コード
50210975
品番
1SNA115407R1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:3●端子方法:クランプ●ケーブルサイズ:12 AWG●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:4mm2●長さ:20.5mm●高さ:53mm●色:グレー