Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 配電ブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:7 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:14 → 10 AWG (端2)、14 → 4 AWG (端1) 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 IP保護等級:IP20 、 定格電流:80A 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc 、 ケーブルCSA:2.5 → 16 (End 1) mm2, 2.5 → 16 (End 2) mm2 、 長さ:28.4mm 、 幅:50.2mm 、 高さ:66mm 、 色:グレー 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50211009
品番
1SNL308010R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:7 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:14 → 10 AWG (端2)、14 → 4 AWG (端1) 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 IP保護等級:IP20 、 定格電流:80A 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc 、 ケーブルCSA:2.5 → 16 (End 1) mm2, 2.5 → 16 (End 2) mm2 、 長さ:28.4mm 、 幅:50.2mm 、 高さ:66mm 、 色:グレー 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応