Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 配電ブロック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:8 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:10 → 6 AWG (端1)、14 → 6 AWG (端2)、6 → 2/0 AWG (端1) 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 IP保護等級:IP10 、 定格電流:160A 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc 、 長さ:28.2mm 、 幅:50.7mm 、 高さ:75mm 、 色:グレー 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50211027
品番
1SNL316010R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:8 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:10 → 6 AWG (端1)、14 → 6 AWG (端2)、6 → 2/0 AWG (端1) 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 IP保護等級:IP10 、 定格電流:160A 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc 、 長さ:28.2mm 、 幅:50.7mm 、 高さ:75mm 、 色:グレー 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応