Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 配電ブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:8●端子方法:埋め込みネジ●ケーブルサイズ:6 AWG, 8 AWG●ハウジング材質:銅 アルミニウム合金●定格電流:80A●定格電圧:600 V●ケーブルCSA:16 inputmm2●長さ:88mm●幅:85mm●高さ:60mm●色:グレー
注文コード
50211036
品番
1SNA179534R2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:8●端子方法:埋め込みネジ●ケーブルサイズ:6 AWG, 8 AWG●ハウジング材質:銅 アルミニウム合金●定格電流:80A●定格電圧:600 V●ケーブルCSA:16 inputmm2●長さ:88mm●幅:85mm●高さ:60mm●色:グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応